Stezna čahura za glave za tešku obradu 10 mm

Artikl br.: 309575 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 10 mm
Kliješta ⌀ D 20 mm
Ukupna duljina 60 mm
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309575 10
EAN / GTIN 2050001771742
Broj proizvođača 071100052010

Opis

Izvedba:

Cilindrična stezna čahura, odnosno redukcijska čahura.
Za NT snažne stezne glave br. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Sutav je zabrtvljen te stoga primjeren za unutarnji dovod rashladnog sredstva.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Stezna čahura za glave za tešku obradu  10 mm

Stezna čahura za glave za tešku obradu 10 mm

na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
48,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
37,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina 60 65 79
Nazivni stezni ⌀ d 10 10 10
Kliješta ⌀ D 20 20 32
Vrsta proizvoda Stezna glava za tešku obradu- pribor Stezna glava za tešku obradu- pribor Stezna glava za tešku obradu- pribor

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu