{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 10 mm | |
Kliješta ⌀ D | 32 mm | |
Ukupna duljina | 79 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu- pribor |
Broj artikla | 309570 10 | |
EAN / GTIN | 4045197546920 | |
Broj proizvođača | 309570 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Stezna čahura za glave za tešku obradu, ⌀ 32 mm, nazivni stezni ⌀ d: 10mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
37,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina | 79 mm | 65 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 10 mm | 10 mm |
Kliješta ⌀ D | 32 mm | 20 mm |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za tešku obradu- pribor | Stezna glava za tešku obradu- pribor |