OZ stezna čahura za ureznike 19 mm

Artikl br.: 309550 19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 10897

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 19 mm
    za glavu 2 mm - 25 mm
    Standard ISO 10897
    Tip 462 E
    Vanjski ⌀ D 35,05 mm
    Ukupna duljina 52 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309550 19
    EAN / GTIN 2050001704641
    Broj proizvođača 12202011900

    Opis

    Izvedba:

    Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za stezanje preko faza svrdla. Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm. Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

    Prednost:

    • Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.
    • Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.
    • Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.
    • Dulji vijek trajanja alata.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu