OZ stezna čahura za ureznike, 2 ‑ 25 mm, nazivni stezni ⌀ d: 16mm

Artikl br.: 309550 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
96 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 10897

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 16 mm
za glavu 2 mm - 25 mm
Standard ISO 10897
Tip 462 E
Vanjski ⌀ D 35,05 mm
Ukupna duljina 52 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309550 16
EAN / GTIN 2050001704610
Broj proizvođača 12202011600

Opis

Izvedba:

Čelik za opruge, prokaljen i brušen. Provrt (poveći raspon stezanja u odnosu na DIN stezne čahure) povećava silu stezanja. Veći broj proreza u odnosu na DIN stezne čahure, što omogućuje veću dubinu ulijeganja u steznu glavu za čahure. Za spiralno svrdlo za stezanje preko faza svrdla. Područje stezanja = nazivna mjera do minus 0,5 mm. Sa 5 do 6 proreza sa svake strane.

Prednost:

  • Bolja koncentričnost = aksijalno pozicioniranje pomoću konusa; nema zračnosti.
  • Visoka snaga stezanja = zbog veće nosive površine.
  • Veća krutost sustava = podobno za glodanje velikom brzinom.
  • Dulji vijek trajanja alata.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu