{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | |
Prihvat | ET 25 | |
Standard | Tvornička norma | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 35 mm | |
Aksijalna kompenzacija | 0,1 mm | |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,4 mm | |
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje | 0,05 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309447 6 | |
EAN / GTIN | 4045197783035 | |
Broj proizvođača | 309447 6 |