ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje 10 mm

Artikl br.: 309447 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 10 mm
Prihvat ET 25
Standard Tvornička norma
Vanjski ⌀ D 26 mm
Ukupna duljina 35 mm
Aksijalna kompenzacija 0,1 mm
Radijalna kompenzacija R obrada navoja 0,4 mm
Radijalna kompenzacija R razvrtavanje 0,05 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309447 10
EAN / GTIN 4045197783073

Opis

Izvedba:

Kaljen i brušen.

Prednost:

Radijalna kompenzacija omogućuje izjednačavanje manjih grešaka centra za obradu (tražena koncentričnost i kvaliteta navoja, odnosno dosjeda). Aksijalna kompenzacija od 0,1 mm.

Upotreba:

Za narezivanje navoja, odnosno razvrtanje na centrima za glodanje i tokarenje.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni ⌀. Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu