{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 8 mm | |
Prihvat | ET 25 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4285 E | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309430 8 | |
EAN / GTIN | 2050001704047 | |
Broj proizvođača | 13365010800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 8 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
Vanjski ⌀ D | 26 | 33 | 26 |
Ukupna duljina | 34 | 42,5 | 35 |
Nazivni stezni ⌀ d | 8 | 8 | 8 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma |
Tip | 4285 E | ||
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |