{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 9 mm | |
Prihvat | ET 25 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4285 E | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309430 9 | |
EAN / GTIN | 2050001704054 | |
Broj proizvođača | 13365010900 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 25, nazivni stezni ⌀ d: 9mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje, ET 32, nazivni stezni ⌀ d: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
116,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtanje, ET 25, nazivni stezni ⌀ d: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 25 | ET 32 | ET 25 |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | 33 mm | 26 mm |
Ukupna duljina | 34 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,5 mm | 0,4 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |