{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 3,5 mm | |
Prihvat | ET 25 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4285 E | |
Vanjski ⌀ D | 26 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309430 3,5 | |
EAN / GTIN | 2050001704009 | |
Broj proizvođača | 13365010350 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 3,5 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
101,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 25 | ET 25 | ET 16 |
Vanjski ⌀ D | 26 | 26 | 17 |
Aksijalno izvlačenje | 8 | ||
Ukupna duljina | 34 | 35 | 29 |
Nazivni stezni ⌀ d | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |