{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 6 mm | |
Prihvat | ET 16 | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | 4033 E | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 27 mm | |
Aksijalno izvlačenje | 7 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309425 6 | |
EAN / GTIN | 2050001703958 | |
Broj proizvođača | 13363010600 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom 6 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
105,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
86,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ET 16 | ET 16 |
Vanjski ⌀ D | 17 | 17 |
Ukupna duljina | 27 | 29 |
Nazivni stezni ⌀ d | 6 | 6 |
Standard | Standard proizvođača | Tvornička norma |
Radijalna kompenzacija R obrada navoja | 0,3 | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |