ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom, ET 16, nazivni stezni ⌀ d: 3,5mm

Artikl br.: 309425 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 3,5 mm
Prihvat ET 16
Standard Standard proizvođača
Tip 4033 E
Vanjski ⌀ D 17 mm
Ukupna duljina 27 mm
Aksijalno izvlačenje 7 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309425 3,5
EAN / GTIN 2050001703934
Broj proizvođača 13363010350

Opis

Izvedba:

Stezna čahura za ureznike slično DIN 6499 / ISO 15488, oblik CET-GB, koncentričnost 20 µm.

Upotreba:

Za ureznike na tokarskim i glodačim obradnim centrima.

Odgovara:

Sve standardne ER stezne glave.

Napomena:

Stezanje samo za nazivni ⌀. Nije prikladno za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu