{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 20 mm | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | s osiguračem od slučajnog izvlačenja | |
Vanjski ⌀ D | 41 mm | |
Ukupna duljina | 57,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309423 20 | |
EAN / GTIN | 2050002050075 | |
Broj proizvođača | 134020004 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stezna čahura ER 40 osigurač od izvlačenja secuRgrip 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
126,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
233 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
25,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski ⌀ D | 41 mm | 33 mm | 41 mm |
Ukupna duljina | 57,5 mm | 40 mm | 46 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | s osiguračem od slučajnog izvlačenja | 470 E | 472 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |