{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 9 mm | |
Prihvat | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4716 E | |
Vanjski ⌀ D | 40,7 mm | |
Ukupna duljina | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309419 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766632 | |
Broj proizvođača | 13827010900 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
ER stezna čahura za ureznike s brtvom 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
74,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
61 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi
25,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 40 | ER25 | ER16 | ER32 |
Vanjski ⌀ D | 40,7 mm | 26 mm | 17 mm | 33 mm |
Ukupna duljina | 46 mm | 34 mm | 27,5 mm | 40 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4716 E | 429 E | 425 E | 469 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |