{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 7 mm | |
Prihvat | ER 40 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4716 E | |
Vanjski ⌀ D | 40,7 mm | |
Ukupna duljina | 46 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309419 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765956 | |
Broj proizvođača | 13827010700 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 40, nazivni stezni ⌀ d: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
74,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
19,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 40 | ER 11 |
Vanjski ⌀ D | 40,7 mm | 11,3 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 4716 E | 4008E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |