ER stezna čahura za ureznike s brtvom 7 mm

Artikl br.: 309411 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 7 mm
    Prihvat ER 25
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 4282 E
    Vanjski ⌀ D 25,7 mm
    Ukupna duljina 34 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309411 7
    EAN / GTIN 4045197666109
    Broj proizvođača 309411 7

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
    S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

    Odgovara:

    Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

    Napomena:

    HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu