ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

Artikl br.: 309411 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 14 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4282 E
Vanjski ⌀ D 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309411 14
EAN / GTIN 4045197666147
Broj proizvođača 309411 14

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 25 ER 25 ER25
Vanjski ⌀ D 25,7 mm 26 mm 26 mm
Ukupna duljina 34 mm 34 mm 34 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 4282 E 429 E 429 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu