ER stezna čahura za ureznike s brtvom 11 mm

Artikl br.: 309411 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 11 mm
    Prihvat ER 25
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 4282 E
    Vanjski ⌀ D 25,7 mm
    Ukupna duljina 34 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309411 11
    EAN / GTIN 4045197666079
    Broj proizvođača 309411 11

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
    S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

    Odgovara:

    Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

    Napomena:

    HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu