ER stezna čahura za ureznike s brtvom 8 mm

Artikl br.: 309409 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 8 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 4282 E
Vanjski ⌀ D 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309409 8
EAN / GTIN 2050001766908
Broj proizvođača 13825010800

Opis

Izvedba:

S unutarnjim četverokutom za pozitivan prihvat ureznika navoja.
S brtvenim čepom za unutarnje hlađenje (do 60 bara!).
FAHRION®- zaštita od korozije:
  • Stezna čahura u potpunosti s prevlakom, ujedno i funkcijske površine.
  • Produžuje se vijek trajanja steznih čahura, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Odgovara:

Sve standardne držače za ER čahure, FAHRION stezna čahura za držače za ER čahure CENTRO P.

Napomena:

FAHRION® stezna čahura slično ISO 15488-A.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura za ureznike s brtvom 8 mm

ER stezna čahura za ureznike s brtvom 8 mm

na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
57,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 25 ER 25 ER 25
Vanjski ⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm 34 mm 34 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tip 4282 E 429 E 4282 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu