{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 9 mm | |
Prihvat | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4282 E | |
Vanjski ⌀ D | 25,7 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309409 9 | |
EAN / GTIN | 2050001764874 | |
Broj proizvođača | 13825010900 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura za ureznike s brtvom 9 mm
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
57,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 25 | ER 25 | ER 25 |
Vanjski ⌀ D | 25,7 | 26 | 25,7 |
Ukupna duljina | 34 | 34 | 34 |
Nazivni stezni ⌀ d | 9 | 9 | 9 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Tip | 4282 E | 429 E | 4282 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta | Stezna kliješta |