ER stezna čahura za ureznike 3,5 mm

Artikl br.: 309399 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Prihvat ER11
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 4031 E
    Vanjski ⌀ D 11,3 mm
    Ukupna duljina 18 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 309399 3,5
    EAN / GTIN 4062406104443
    Broj proizvođača 309399 3,5

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim četverokutom za vezu oblikom sa ureznikom.
    S brtvom za unutarnje hlađenje (do 70 bara!).

    Odgovara:

    Sve standardne stezne glave za ER čahure, FAHRION stezna kliješta za preciznu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.

    Napomena:

    HOLEX® ER čahure nisu kompatibilne sa Centro-P i HiRunER steznim glavama.
    S brtvom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu