{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prihvat | ER11 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 4031 E | |
Vanjski ⌀ D | 11,3 mm | |
Ukupna duljina | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 309399 2,8 | |
EAN / GTIN | 4062406104436 | |
Broj proizvođača | 309399 2,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura za ureznike 2,8 mm
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
38,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
50,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER11 | ER 16 |
Vanjski ⌀ D | 11,3 | 16,7 |
Ukupna duljina | 18 | 27,5 |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tip | 4031 E | 4031 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |