{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 9 mm | |
Prihvat | ER 25 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 429 E | |
Vanjski ⌀ D | 25,7 mm | |
Ukupna duljina | 34 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308946 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766069 | |
Broj proizvođača | 13725010900 | |
Manufacturer | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de |