ER stezna čahura s brtvom, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

Artikl br.: 308946 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 14 mm
Prihvat ER 25
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 429 E
Vanjski ⌀ D 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308946 14
EAN / GTIN 2050001765260
Broj proizvođača 13725011400

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

S brtvljenjem za unutarnje hlađenje (koristi se do 60 bara) moguće je stezati isključivo nazivnu dimenziju. Slično ISO 15488-A.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura s brtvom, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

ER stezna čahura s brtvom, ER 25, nazivni stezni ⌀ d: 14mm

na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
56,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
37,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 25 ER 25 ER 25
Vanjski ⌀ D 25,7 mm 26 mm 25,7 mm
Ukupna duljina 34 mm 34 mm 34 mm
Nazivni stezni ⌀ d 14 mm 14 mm 14 mm
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 5 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu