{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 7 mm | |
Prihvat | ER 16 | |
Standard | ISO 15488-A | |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | |
Tip | 425 E | |
Vanjski ⌀ D | 17 mm | |
Ukupna duljina | 27,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308922 7 | |
EAN / GTIN | 4045197645029 | |
Broj proizvođača | 308922 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
35,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
43,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 16 | ER 16 |
Ukupna duljina | 27,5 mm | 27,5 mm |
Nazivni stezni ⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Standard | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Točnost rotacije | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tip | 425 E | 4031 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |