ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 4 mm

Artikl br.: 308922 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 4 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 425 E
Vanjski ⌀ D 17 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308922 4
EAN / GTIN 4045197644992
Broj proizvođača 308922 4

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.
Zabrtvljene izvedbe s mlaznicama samo za nazivni ⌀.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 4 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom 4 mm

na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
35,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
42,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prihvat ER 16 ER 16
Vanjski ⌀ D 17 16,7
Ukupna duljina 27,5 27,5
Standard ISO 15488-A ISO 15488-A
Točnost rotacije ≤ 10 ≤ 10
Tip 425 E 4031 E
Vrsta proizvoda Stezna kliješta Stezna kliješta

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu