ER stezna čahura 5 mm

Artikl br.: 308918 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-A
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni stezni ⌀ d 5 mm
    Prihvat ER 11
    Standard ISO 15488-A
    Točnost rotacije ≤ 10 µm
    Tip 4008E
    Vanjski ⌀ D 11,3 mm
    Ukupna duljina 18 mm
    Vrsta proizvoda Stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308918 5
    EAN / GTIN 4045197763792
    Broj proizvođača 308918 5

    Opis

    Izvedba:

    U potpunosti kaljeno i brušeno. Polirano.

    Napomena:

    Međudimenzija steznog ⌀ je do 0,5 mm manja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu