{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni stezni ⌀ d | 11 mm | |
Prihvat | ER 20 | |
Standard | ISO 15488-B | |
Točnost rotacije | ≤ 5 µm | |
Tip | 428 E | |
Vanjski ⌀ D | 21 mm | |
Ukupna duljina | 31,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 308911 11 | |
EAN / GTIN | 2050001766564 | |
Broj proizvođača | 13714011100 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER stezna čahura 11 mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
19,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | ER 20 | ER 20 |
Ukupna duljina | 31,5 | 31,5 |
Nazivni stezni ⌀ d | 11 | 11 |
Standard | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Točnost rotacije | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tip | 428 E | 428 E |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta | Stezna kliješta |