ER stezna čahura 2 mm

Artikl br.: 308911 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 2 mm
Prihvat ER 20
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 5 µm
Tip 428 E
Vanjski ⌀ D 21 mm
Ukupna duljina 31,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308911 2
EAN / GTIN 2050001764935
Broj proizvođača 13714010200

Opis

Izvedba:

U potpunosti kaljeno i brušeno.
Zaštita od korozije: Stezna čahura u potpunosti je prevučena s FAHRION Protect, ujedno i funkcionalne površine.

Prednost:

Zahvaljujući prevlaci produžuje se vijek trajanja stezne čahure, osigurava potpuna funkcionalnost i preciznost.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ je uvijek do 1 mm manji, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1,5 i 2 (ovdje samo 0,5 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu