{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 50 | |
Svojstvo provrta | bez provrta | |
norma steznog vijka | MAS 403 | |
⌀ vijenca D | 38 mm | |
⌀ glave d1 | 23 mm | |
Ukupna duljina | 85 mm | |
L1 | 45 mm | |
Navoj M | M24 | |
maksimalni pritezni moment | 150 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 50 | |
Širina ključa | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308760 50 | |
EAN / GTIN | 4045197223883 | |
Broj proizvođača | 308760 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen, bez provrta, prikladno za strmi konus: 50
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
298 dijelovi na zalihi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
121 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
norma steznog vijka | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 |
⌀ vijenca D | 38 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm |
Ukupna duljina | 85 mm | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm |
⌀ glave d1 | 23 mm | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Širina ključa | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta proizvoda | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak |