Povlačni vijak zabrtvljen 50

Artikl br.: 308660 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: ISO 7388

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    prikladno za strmi konus 50
    Svojstvo provrta bez provrta
    norma steznog vijka ISO 7388
    ⌀ vijenca D 36 mm
    ⌀ glave d1 29,1 mm
    Ukupna duljina 65,5 mm
    L1 25,55 mm
    Navoj M M24
    maksimalni pritezni moment 150 Nm
    prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50
    Širina ključa 30 mm
    Vrsta proizvoda stezni vijak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308660 50
    EAN / GTIN 4045197151018
    Broj proizvođača 308660 50

    Opis

    Opis:

    Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

    Upotreba:

    • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
    • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
    • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

    Napomena:

    Zabrtvljeno − s O-prstenom.
    Odgovarajući ključ i veličine ključa možete pronaći u trgovini eShop.
    Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.