{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 40 | |
Svojstvo provrta | bez provrta | |
norma steznog vijka | ISO 7388 | |
⌀ vijenca D | 22,5 mm | |
⌀ glave d1 | 18,95 mm | |
Ukupna duljina | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Navoj M | M16 | |
maksimalni pritezni moment | 50 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 40 | |
Širina ključa | 18 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308660 40 | |
EAN / GTIN | 4045197151001 | |
Broj proizvođača | 308660 40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povlačni vijak zabrtvljen 40
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
15,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
641 dijelovi na zalihi
12,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
195 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ vijenca D | 22,5 | 23 | 23 | 25,1 | 23 | 23 |
Ukupna duljina | 44,5 | 54 | 54 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 16,25 | 26 | 26 | 25,1 | 35 | 35 |
maksimalni pritezni moment | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Širina ključa | 18 | 19 | 19 | 22 | 19 | 19 |
Svojstvo provrta | bez provrta | bez provrta | bez provrta | bez provrta | bez provrta | bez provrta |
Vrsta proizvoda | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak |