{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 50 | |
Svojstvo provrta | s provrtom | |
norma steznog vijka | ISO 7388 | |
⌀ vijenca D | 36 mm | |
⌀ glave d1 | 29,1 mm | |
Ukupna duljina | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Navoj M | M24 | |
maksimalni pritezni moment | 150 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 50 | |
Širina ključa | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308640 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150974 | |
Broj proizvođača | 308640 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Povlačni vijak Oblik B, s provrtom, prikladno za strmi konus: 50
na zahtjev
Na zalihi
680 dijelovi na zalihi
14,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
14,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
504 dijelovi na zalihi
18,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
311 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
norma steznog vijka | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
⌀ vijenca D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Navoj M | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
L1 | 25,55 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 25,55 mm |
Širina ključa | 30 mm | 30 mm | 19 mm | 30 mm | 30 mm |
Svojstvo provrta | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Vrsta proizvoda | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak | stezni vijak |