Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B, bez provrta, prikladno za strmi konus: 50

Artikl br.: 308620 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za strmi konus Cijena uklj. PDV
  • norma steznog vijka: ISO 7388-3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

prikladno za strmi konus 50
Svojstvo provrta bez provrta
norma steznog vijka ISO 7388-3
⌀ vijenca D 36 mm
⌀ glave d1 28 mm
Ukupna duljina 74 mm
L1 34 mm
Navoj M M24
Kut A 15 stupanj
maksimalni pritezni moment 150 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50
Širina ključa 30 mm
Vrsta proizvoda stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308620 50
EAN / GTIN 4045197150950
Broj proizvođača 308620 50

Opis

Opis:

Držač alata čvrsto se uvlači u vreteno steznim vijkom putem stezaljke vretena. Stezni vijci postoje u različitim izvedbama. Oni su važna pričvrsna veza između stroja i alata. Zahtjevi za preciznosti, čvrstoćom i pouzdanosti steznih vijaka visoki su.

Upotreba:

  • Za alate sa strmom konusnom drškom DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT).
  • U obradnim centrima (strojevi s automatskom zamjenom alata).
  • U NC strojevima (strojevi bez automatske zamjene alata).

Napomena:

Prilikom montaže AB-a pripazite na ispravni moment stezanja.
Zabrtvljeno − s O-prstenom.
ISO 7388-3 odgovara staroj normi DIN 69872.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B, bez provrta, prikladno za strmi konus: 50

Povlačni vijak zabrtvljen, oblik B, bez provrta, prikladno za strmi konus: 50

na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
289 dijelovi na zalihi
18,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
14,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
norma steznog vijka ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403 MAS 403
⌀ vijenca D 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm 38 mm
Ukupna duljina 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm 85 mm
⌀ glave d1 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm 23 mm
maksimalni pritezni moment 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Širina ključa 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu