{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
prikladno za strmi konus | 50 | |
Svojstvo provrta | s provrtom | |
norma steznog vijka | ISO 7388-3 | |
⌀ vijenca D | 36 mm | |
⌀ glave d1 | 28 mm | |
Ukupna duljina | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Navoj M | M24 | |
Kut A | 15 stupanj | |
maksimalni pritezni moment | 150 Nm | |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 50 | |
Širina ključa | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | stezni vijak |
Broj artikla | 308610 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150936 | |
Broj proizvođača | 308610 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Povlačni vijak zabrtvljen, oblik A 50
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
14,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
14,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
208 dijelovi na zalihi
13,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
norma steznog vijka | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | ISO 7388 |
⌀ glave d1 | 28 | 28 | 29,1 | 29,1 |
L1 | 34 | 34 | 25,55 | 25,55 |
prikladno za strmi konus | 50 | 50 | 50 | 50 |
prikladno za strmi konus s kodiranom bojom | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Širina ključa | 30 | 30 | 30 | 30 |
Svojstvo provrta | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |