Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala 8 mm

Artikl br.: 308562 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 8 mm
    Prihvat PSC 50 kratko
    Norma prihvata ISO 26623-1
    Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
    Unutarnje hlađenje da
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
    Vanjski ⌀ D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308562 8
    EAN / GTIN 4067263014751
    Broj proizvođača 308562 8

    Opis

    Izvedba:

    • S rupom za RFID/Baluff čip.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

    S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

    Dodatni pribor:

    Produžetak termostezne glave br. 302410302417. Uređaji za termostezanje br. 354210354450.
    Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu