Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala 10 mm

Artikl br.: 308560 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ stezanja D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 10 mm
    Prihvat PSC 40 kratko
    Norma prihvata ISO 26623-1
    Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
    Unutarnje hlađenje da
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HPC
    Duljina izboja A-dimenzija 75 mm
    Vanjski ⌀ D 32 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308560 10
    EAN / GTIN 4067263014683
    Broj proizvođača 308560 10

    Opis

    Izvedba:

    • S rupom za RFID/Baluff čip.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

    S provrtima za kanale rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

    Dodatni pribor:

    Produžetak termostezne glave br. 302410302417. Uređaji za termostezanje br. 354210354450.
    Cijev za rashladno sredstvo br. 309885; nasadni ključ br. 309893 i komplet za balansiranje vijaka br. 309906 Gr. 180.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu