Stezna glava za ER čahure 16

Artikl br.: 308522 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za veličinu ER čahura Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 26623-1
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za ER stezna kliješta 16
    Stezni ⌀ D1 0,5-10 mm
    Prihvat PSC 63 A = 100
    Norma prihvata ISO 26623-1
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HSC
    Unutarnje hlađenje da
    Stezni raspon 0,5 mm - 10 mm
    Duljina izboja A-dimenzija 100 mm
    Vanjski ⌀ D 28 mm
    Rezervna High-Speed matica GARANT br. 309610 16
    Vrsta proizvoda Glava za stezna kliješta

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 308522 16
    EAN / GTIN 4045197471642
    Broj proizvođača 308522 16

    Opis

    Izvedba:

    • S rupom za RFID/Baluff čip.
    • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
    • Obrađene su funkcionalne površine unutrašnjeg obrisa uređaja PSC.

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u ER čahure prema DIN 6499 oblik A i B.

    Opseg isporuke:

    Uključuje High-Speed steznu maticu s prevlakom.

    Dodatni pribor:

    ER stezne čahure br. 308881309434, ER stezni ključ br. 309680 odn. 613300, cijev rashladnog sredstva br. 309885 i nasadni ključ br. 309893.
    Cijev za rashladno sredstvo i nasadni ključ br. 309885 i 309893.