Termoskupljajuća stezna glava, uska, duga 4°30′ 6 mm

Artikl br.: 308328 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 6 mm
Prihvat HSK-A 63 A = 120
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
Vanjski ⌀ D 30 mm
⌀ D2 15 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308328 6
EAN / GTIN 4045197291769
Broj proizvođača 308328 6

Opis

Izvedba:

  • Vanjski nagib 4°30′.
  • S RFID/Balluffchip rupom.
  • HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

  • Za rad na osobito teško dostupnim mjestima.
  • Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, produžeci za termoskupljajuću glavu br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210354450.