{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 5 mm | |
Prihvat | HSK-E 50 A = 70 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | E | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 40000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 16 mm | |
⌀ D2 | 11 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308308 5 | |
EAN / GTIN | 4045197480378 | |
Broj proizvođača | 308308 5 |