Termoskupljajuća stezna glava 3°, uska, HSK-E 50 A = 70, Stezni ⌀ D1: 3mm

Artikl br.: 308308 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: E
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 40000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 3 mm
Prihvat HSK-E 50 A = 70
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik E
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 40000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 70 mm
Vanjski ⌀ D 14 mm
⌀ D2 9 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308308 3
EAN / GTIN 4045197480354
Broj proizvođača 308308 3

Opis

Izvedba:

  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • HSK dosjedne površine obrađene.
  • Uski oblik konstrukcije (3° kontura).

Kvaliteta balansiranja 2,5 / 40000 min−1.

Upotreba:

  • Osobito u izradi alata i kalupa.
  • Za stezanje alata s drškom s tolerancijom h6.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880. Nasadni ključ br. 309890. Produžeci stezne glave br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210354450.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu