{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 85 mm | |
Vanjski ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308267 6 | |
EAN / GTIN | 4045197945372 | |
Broj proizvođača | 308267 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana, HSK-100 kratko, ⌀ stezanja D1: 6mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
249,10 PLN
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
1 313,17 PLN
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-100 kratko | HSK-A 100 krótkie | HSK-A 100 krótkie |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Oblik | A | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategija rezanja | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |