{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 20 mm | |
Prihvat | HSK-100 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 mm | |
Vanjski ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308267 20 | |
EAN / GTIN | 4045197945426 | |
Broj proizvođača | 308267 20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana 20 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
295,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
249,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
281,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 33 | 33 | 33 |
Prihvat | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko | HSK-100 kratko |
Duljina izboja A-dimenzija | 105 | 105 | 105 |
Oblik | A | A | A |
Stezni ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |