{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 25 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 A = 130 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 130 mm | |
Vanjski ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308195 25 | |
EAN / GTIN | 4045197646453 | |
Broj proizvođača | 308195 25 |