{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 14 mm | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnosti zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308187 14 | |
EAN / GTIN | 4045197290892 | |
Broj proizvođača | 308187 14 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 |
Prihvat | HSK-63 kratko | HSK-63 kratko |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 | 90 |
Oblik | A | A |
Točnost rotacije | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stezni ⌀ D1 | 14 | 14 |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |