{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 12 mm | |
Prihvat | HSK-63 kratko | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Provrt za rashladne kanale | s mogućnošću zaključavanja | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 mm | |
Vanjski ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava |
Broj artikla | 308172 12 | |
EAN / GTIN | 4045197945341 | |
Broj proizvođača | 308172 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Termoskupljajuća stezna glava s 4 rashladna kanala, niklana 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
210,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
146,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi
160,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi
202,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prihvat | HSK-63 kratko | HSK-A 40 | HSK-63 kratko | HSK-63 kratko |
Norma prihvata | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Duljina izboja A-dimenzija | 90 | 90 | 90 | 90 |
Oblik | A | A | A | A |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Strategija rezanja | HSC ;HPC | HSC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Vrsta proizvoda | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava | Termoskupljajuća stezna glava |