Termoskupljajuća stezna glava, HSK-A 40, Stezni ⌀ D1: 12mm

Artikl br.: 307950 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 12 mm
Prihvat HSK-A 40
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije ≤ 3 µm
Strategija rezanja HSC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Vanjski ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307950 12
EAN / GTIN 4045197376893
Broj proizvođača 307950 12

Opis

Izvedba:

  • Čelik otporan na toplinu.
  • Integrirano podešavanje duljine alata, put korekcije 10 mm.
  • Vel. 3 − 5 za tvrdi metal, od vel. 6 za HSS i HM.
  • Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • S RFID/Balluffchip rupom.

GARANT: − HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje glodala i svrdala s cilindričnom drškom s tolerancijom h6. Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave kao i stezne napravena vrući zrak.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, termostezni produžetak br. 302410302416. termostezni uređaj br. 354210 − 304755.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu