Termoskupljajuća stezna glava Power Shrink Chuck stezna glava uz Safe-Lock 6 mm

Artikl br.: 307940 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: 3

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Prihvat HSK-100 kratko
    Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
    Oblik A
    Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije 3 µm
    Strategija rezanja HSC; HSC
    Zaštita izvlačenja alata Safe-Lock h6
    Duljina izboja A-dimenzija 85 mm
    Vanjski ⌀ D 60 mm
    ⌀ D2 21 mm
    maksimalna dubina stezanja LE 36 mm
    Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 307940 6
    EAN / GTIN 4034221129130
    Broj proizvođača A10.140.06.37

    Opis

    Izvedba:

    Stezna glava za maksimalne performanse rezanja u strojnoj obradi visokih performansi (HPC). Optimizirani dizajn kombinira visoku krutost s prigušivanjem vibracija. To štedi stroj, vreteno i alat.
    • Safe-Lock zaštita od izvlačenja alata sprječava neželjeno izvlačenje alata.
    • Poboljšane performanse rezanja većim brojem okretaja, većim pomacima i većim rasponom dubine.
    • Kraća vremena obrade.
    • Veća mirnoća rada, što osigurava bolju kvalitetu površine i manje trošenje alata, vretena i stroja.
    • S rupama s navojem za balansiranje pomoću vijaka.
    • Sa zatvarajućim Cool Jet provrtima.
    • S vijkom za podešavanje duljine (duljina podešavanja 10 mm).

    Upotreba:

    Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6 uz Safe-Lock brušenje. Pogodno za sve vrste indukcijskih uređaja za termostezanje, kao što su induktivni, kontaktni i toplinski uređaji za termostezanje vrućim zrakom.

    Dodatni pribor:

    Glodalo sa Safe-Lock brušenjem, pogledajte VHM glodalo.
    Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, indukcijski uređaji za termostezanje br. 354210354450, komplet vijaka za balansiranje br. 309906 vel. 180.

    Napomena:

    Daljnje stezne naprave uz Safe-Lock na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu