Termoskupljajuća stezna glava Power Shrink Chuck stezna glava uz Safe-Lock 25 mm

Artikl br.: 307940 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Provrt za rashladne kanale: s mogućnosti zaključavanja
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: 3

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ D1 25 mm
Prihvat HSK-100 kratko
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Provrt za rashladne kanale s mogućnosti zaključavanja
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Točnost rotacije 3 µm
Strategija rezanja HSC; HSC
Zaštita izvlačenja alata Safe-Lock h6
Duljina izboja A-dimenzija 115 mm
Vanjski ⌀ D 85 mm
⌀ D2 44 mm
maksimalna dubina stezanja LE 58 mm
Vrsta proizvoda Termoskupljajuća stezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307940 25
EAN / GTIN 4034221158246
Broj proizvođača A10.140.25.37

Opis

Izvedba:

Stezna glava za maksimalne performanse rezanja u strojnoj obradi visokih performansi (HPC). Optimizirani dizajn kombinira visoku krutost s prigušivanjem vibracija. To štedi stroj, vreteno i alat.
  • Safe-Lock zaštita od izvlačenja alata sprječava neželjeno izvlačenje alata.
  • Poboljšane performanse rezanja većim brojem okretaja, većim pomacima i većim rasponom dubine.
  • Kraća vremena obrade.
  • Veća mirnoća rada, što osigurava bolju kvalitetu površine i manje trošenje alata, vretena i stroja.
  • S rupama s navojem za balansiranje pomoću vijaka.
  • Sa zatvarajućim Cool Jet provrtima.
  • S vijkom za podešavanje duljine (duljina podešavanja 10 mm).

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6 uz Safe-Lock brušenje. Pogodno za sve vrste indukcijskih uređaja za termostezanje, kao što su induktivni, kontaktni i toplinski uređaji za termostezanje vrućim zrakom.

Dodatni pribor:

Glodalo sa Safe-Lock brušenjem, pogledajte VHM glodalo.
Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, indukcijski uređaji za termostezanje br. 354210354450, komplet vijaka za balansiranje br. 309906 vel. 180.

Napomena:

Daljnje stezne naprave uz Safe-Lock na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu