Hidraulička stezna glava, uska 6 mm

Artikl br.: 307543 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Norma prihvata: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HPC; HSC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Stezni ⌀ D1 6 mm
    Prihvat HSK-A 100 A = 120
    Norma prihvata DIN 69893; ISO 12164-1
    Oblik A
    Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
    Točnost rotacije ≤ 3 µm
    Strategija rezanja HPC; HSC
    Duljina izboja A-dimenzija 120 mm
    ⌀ D2 12 mm
    ⌀ D3 19,34 mm
    Vanjski ⌀ D 50 mm
    L2 70 mm
    Vrsta proizvoda Hidro-stezna glava

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 307543 6
    EAN / GTIN 4062406114961
    Broj proizvođača 307543 6

    Opis

    Izvedba:

    • Iznimno tanka izvedba (kontura od 3°).
    • S rupom za RFID/Baluff čip.
    • Moguće aksijalno namještanje duljine.
    • Drške tvrdo zavijčane.
    • Moguća primjena redukcijskih čahura.

    Prednost:

    • Otporno na temperaturu zahvaljujući u cijelosti zatvorenom sustavu tj. bez lemljenih tlačnih komora.
    • Idealne karakteristike prigušenja.
    • Visoko prenosivi okretni momenti za procesnu sigurnost.

    Upotreba:

    Primjena u izradi alata i kalupa.
    Tamo gdje se traži redukcija poremećaja kontura.
    Za bušenje, razvrtanje i glodanje.
    Za stezanje alata s tolerancijom drške h6.

    Opseg isporuke:

    Uklj. 6-kutni ključ s poprečnom drškom.

    Dodatni pribor:

    Redukcijske čahure br. art. 302135302165.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu