{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 10 mm | |
Prihvat | HSK-A 100 A = 120 | |
Norma prihvata | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HPC; HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 120 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 23,45 mm | |
Vanjski ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 71 mm | |
Vrsta proizvoda | Hidro-stezna glava |
Broj artikla | 307543 10 | |
EAN / GTIN | 4062406114985 | |
Broj proizvođača | 307543 10 |